TDC NÉO Grd2TV - 8 RJ45 DTI + Filtre TV 4S

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 8
  • Modèle type grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
  • reception/connexion de ligne dispositif de terminaison intérieure (DTI)
ICON

Tableau de communication NEO Grade 2 TV équipé de 8 connecteurs RJ45, avec DTI, filtre-maître et répartiteur TV sur RJ45 4 sorties

 
 

Détails du produit

Le tableau Neo est totalement modulaire, ce qui permet d'installer jusqu'à 20 RJ45 avec le module d'extension.
La gamme NEO est d'une grande simplicité. Elle se compose d'un coffret de communication principal qui se décline en différentes versions, d'une zone attenante et d'un module d'extension utilisable lorsqu'il y a plus de 8 prises RJ45 terminales.

Neo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Neo

Code Douane

85371098

Multiple de vente

1

Tableau de communication

Largeur

250 mm

nombre de ports RJ45

8

nombre de raccordements SAT/TV

4

type de porte

optionnel

numéro RAL

9003

Profondeur

75 mm

Modèle type

grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)

reception/connexion de ligne

dispositif de terminaison intérieure (DTI)

Longueur

250 mm

type

fibre optique et ADSL/VDSL

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.