TDC NÉO Grd3TV - 8 RJ45 DTI + Filtre TV 4S

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 8
  • reception/connexion de ligne dispositif de terminaison intérieure (DTI)
  • Modèle type grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
ICON

Tableau de communication NEO Grade 3 TV équipé de 8 connecteurs RJ45, avec DTI, filtre-maître et répartiteur TV sur RJ45 4 sorties

 
 

Détails du produit

Le tableau Neo est totalement modulaire, ce qui permet d'installer jusqu'à 20 RJ45 avec le module d'extension.
La gamme NEO est d'une grande simplicité. Elle se compose d'un coffret de communication principal qui se décline en différentes versions, d'une zone attenante et d'un module d'extension utilisable lorsqu'il y a plus de 8 prises RJ45 terminales.

Neo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Gamme

Neo

Tableau de communication

type de porte

optionnel

longueur

250 mm

type

fibre optique et ADSL/VDSL

nombre de ports RJ45

8

nombre de raccordements SAT/TV

4

largeur

250 mm

reception/connexion de ligne

dispositif de terminaison intérieure (DTI)

numéro RAL

9003

profondeur

75 mm

Modèle type

grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.