Zone attenante compacte pour tableaux de comm. NÉO

Main media
ICON

La zone attenante compacte NEO permet d'installer tous types d'actifs tels que box internet, ONT, box domotique...

 
 

Détails du produit

La zone attenante NEO permet d'installer proche du tableau de communication tous les types d'actifs (box, ONT, box domotique...)
La gamme NEO est d'une grande simplicité. Elle se compose d'un coffret de communication principal qui se décline en différentes versions, d'une zone attenante et d'un module d'extension utilisable lorsqu'il y a plus de 8 prises RJ45 terminales.

Neo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Neo

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Tableau de communication

longueur

128 mm

type

autre

nombre de prises de courant

1

profondeur

100 mm

largeur

250 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.