Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Capteur pour la mesure de la vitesse du vent, plage de mesure 2-30 m s Trois capteurs de luminosité indépendants, plage de mesure 1-100 k Lux Prise en compte d'un maximum de deux capteurs de luminosité externes Sonde de
AP 257 51
- Capteur pour la mesure de la vitesse du vent, plage de mesure 2-30 m s
- Trois capteurs de luminosité indépendants, plage de mesure 1-100 k Lux
- Prise en compte d'un maximum de deux capteurs de luminosité externes
- Sonde de température extérieure, plage de mesure -3...+60 °C
- Transmission de toutes les lectures de mesure via le bus
- Surveillance de toutes les lectures de mesure
- Prise en compte de l'alignement de jusqu'à 3 façades et activation désactivation automatique de la protection solaire d'une façade pendant le temps où le soleil brille sur cette façade respective
- Alarme de sécurité pour la désactivation de la protection solaire, déclenchée par un objet de sécurité externe ou par des opérations ET OU logiques des données météorologiques mesurées
- 4 commutateurs à valeur de seuil, indépendants des données météorologiques, chacun avec 2 objets de sortie
- 6 opérations logiques AND, OR ou XOR, indépendamment des données météorologiques, de respectivement jusqu'à 4 objets d'entrée et chacun avec 2 objets de sortie
- Coupleur de bus intégré par raccordement, raccordement du bus via bloc de borne de bus
- En tant qu'unité compacte pour montage sur mât ou mural, y compris les fixations de mât pour les diamètres de 48-60 mm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
système de bus KNX-radio
radio bidirectionnelle
signal acoustique
avec DCF77
station météo
Classe de protection (IP)
autres systèmes de bus
système de bus LON
nombre d’entrées numériques
avec chauffage
entrée analogique
système de bus Powernet
système de bus radio
couplage au bus inclus
système de bus KNX
Modèle type
Couleur
Type de pose
Code Douane
Multiple de vente