Actionneur BUS Living Now avec commande intégrée pour volets motorisés pour système MyHOME - 2 modules à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Le volet peut être commandé à l'aide de 2 modes différents (mode normal et mode sécurité)
Permet de piloter un volet dans une position spécifique: fonction PRESET
2 modules, pose en encastré
À associer à un enjoliveur 1 ou 2 modules pour une finition parfaite
Peut également être configuré pour gérer un actionneur distant
Living Now est la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.
Living now
pour voir vos prix et les stocks
profondeur min. de la boîte d'encastrement
radio bidirectionnelle
nombre de points d'actionnement
système de bus KNX-radio
finition de la surface
transparent
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
avec champ d'inscription
numéro RAL (équivalent)
avec protection contre le vol/démontage
système de bus LON
nombre de touches
autres systèmes de bus
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
Matériau
système de bus KNX
système de bus radio
Qualité du matériau
avec thermostat d'ambiance
avec capteur infrarouge
Traitement de surface
Couleur
avec affichage
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane