Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Actionneur de variation 2 sorties KNX, 3 modules, 250 W, 230 V CA avec mesure de la puissance active. Pour commutation et variation de lampes 230 V. Puissance nominale 2 x 250 W ou 1 x 500 W. Vaste application. Optimisé pour les lampes LED.
Actionneur de variation 2 sorties KNX, 3 modules, 250 W, 230 V CA avec mesure de la puissance active. Pour commutation et variation de lampes 230 V. Puissance nominale 2 x 250 W ou 1 x 500 W. Vaste application. Optimisé pour les lampes LED à variation d'intensité (à partir de 2 W). Pour les lampes à halogène HT et BT avec transformateur/ballast électronique. Fonctionnement en sectionnement de phase ou découpage de phase. Mesure de la puissance active actuelle. Fonction de diagnostic intégrée avec message en texte clair. Protection de surcharge/court-circuit et thermique avec message d'alerte. Fonctions de programmation (temporisation marche/arrêt, fonction minuterie d'escalier). Variation automatique en fonction d'un programme horaire. Démarrage en douceur, vitesses de variation globales et individuelles. Fonction Jour/Nuit. Bouton-poussoir pour mode manuel et voyant LED pour chaque sortie. Fonctionnement parallèle de deux sorties pour une puissance cumulée de 500 W. Raccordements individuels L/N pour chaque sortie, différentes phases possibles (P1, P2, P3). 3 ans de garantie produit.
AKD
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
module de bus amovible
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
puissance supplémentaire utilisable
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
puissance de sortie
commande sur site/commande manuelle
fonctionnement en parallèle possible
commande auxiliaire possible
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
Largeur en nombre de modules
tension
type de charge
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
Fréquence
Nbre de têtes
Modèle type
Type de pose