Actionneur mixte 16S TOR ou 8VR-Store KNX / MOD

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus sans
  • système de bus KNX Oui
  • Type de pose DRA (DIN-rail adapter)

Actionneur mixte 16 sorties TOR ou 8 sorties Volet-roulant ou Store KNX / Encombrement 8 modules / Montage sur rail DIN

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Actionneur de volet / store

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Oui

fonction commutation

Oui

commande sur site/commande manuelle

Oui

système de bus LON

Non

courant de commutation résistif

16 A

nombre max. de sorties de store vénitien

8

autres systèmes de bus

sans

largeur en nombre de modules

8

couplage au bus inclus

Oui

puissance de coupure max.

3000 W

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

consommation d'énergie

0.45 W

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

type de courant

AC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.