Alimentation 320 mA T KNX. Tension auxiliaire 30 V DC.

Main media

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX Oui
  • Type de pose DRA (DIN-rail adapter)

Alimentation électrique et surveillance de la tension du système KNX. Alimentation 320 mA.

 
 

Détails du produit

Le PS 320 mA T KNX Theben 9070957 est une alimentation puissante et fiable pour les systèmes KNX. Il garantit une alimentation stable pour les installations complexes, tout en intégrant une fonctionnalité de diagnostic pour une gestion optimale.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation de système bus

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Oui

système de bus LON

Non

largeur en nombre de modules

4

tension du bus stockable

Non

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

tension secondaire

30 V

nombre d'inductances d'arrêt intégrées

1

consommation d'énergie

0.8 W

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

courant de sortie max.

320 mA

nombre de lignes à alimenter

1

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044083

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.