BMS - thermostat TC903 pour ventilo-convecteurs 4 tubes installation CVC bâtiments tertiaires - écran LCD rétro-éclairé 5 touches mécaniques - contrôle moteur vanne 2 positions on/off - modbus - sonde externe - 90 à 240Vca - boîtier blanc
Les thermostats à ventilo-convecteur SpaceLogic série TC900 sont optimisés pour les applications dans les bureaux, les hôtels, les hôpitaux et les résidences. Les thermostats peuvent être utilisés pour une application à 2 ou 4 tuyaux pour contrôler les applications CVC. Les produits de la série TC900 sont faciles à utiliser et à installer, fournissent un contrôle basé sur un microprocesseur et un grand écran LCD. Il affiche l'état de fonctionnement (refroidissement, chauffage et ventilation), la vitesse du ventilateur, la température ambiante, le point de consigne ainsi que d'autres fonctionnalités. Des fonctionnalités telles que le bouton éco, le mode veille, etc. sont conçues pour maximiser les économies d'énergie. Le boîtier en verre blanc avec bouton mécanique et grand écran LCD offre une meilleure visibilité. Les produits sont conçus pour une installation dans une boîte murale BS standard. Les thermostats de la série TC900 sont certifiés CE, RCM, UKCA et EAC. Ils offrent une installation et un fonctionnement faciles. Les produits sont conditionnés dans un emballage marron durable. Le thermostat est équipé d'une communication Modbus en option.
Bms
Multiple de vente
Gamme
adapté aux climatiseurs
différence ajustable
présence d'une résistance anticipatrice
capteur externe
valeur différentielle
charge de contact max.
température affichée
avec indication du bruit
nombre de sorties refroidissement
nombre de sorties chauffage
avec raccord d’eau
caractéristique de réglage
avec récepteur
tension max. contacts
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Degré de protection (NEMA)
Compatible IFTTT
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
classe de la température de contrôle
nombre de modules (construction modulaire)
type de capteur
Classe de protection (IP)
antidéflagration
commande
plage de mesure
finition des contacts
type d'alimentation électrique
Diamètre raccord
avec affichage
raccordement
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose