BP BCU F10 2 voies standard, version BP 4 appuis / CD500 et LS 990

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de points d'actionnement 4
  • nombre de touches 2
  • système de bus KNX Oui

Mécanisme Bouton poussoir BCU F10 2 voies standard, version Mécanisme Bouton poussoir 4 appuis / Série CD500 et LS 990

 
 

Détails du produit


Intemporel depuis 1968. LS 990 est le plus classique des interrupteurs plats : Depuis sa mise sur le marché son élégance intemporelle continue de passionner, même 50 années plus tard.

Ls990

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commande domotique

profondeur min. de la boîte d'encastrement

22 mm

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

nombre de points d'actionnement

4

transparent

Non

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

avec champ d'inscription

Non

avec protection contre le vol/démontage

Oui

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

nombre de touches

2

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

avec thermostat d'ambiance

Non

avec capteur infrarouge

Non

avec affichage

Non

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Ls990

Multiple de vente

1

Code Douane

85365011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.