Commande KNX iONprime PB - 2-8 appuis multi capteur, CO2-temp-proxi-Lum-hygro

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de points d'actionnement 8
  • nombre de touches 8
  • système de bus KNX Oui

iONprime PB KNX - commande murale intelligente au design raffiné, 2 à 8 appuis, LEDs RGB personnalisables, capteurs intégrés (température, humidité, CO') et thermostat. Élégance, confort et gestion énergétique avancée.

 
 

Détails du produit

IONprime PB KNX – commande murale design et connectée pour pilotage intelligent des fonctions d'ambiance. LEDs RGB, capteurs intégrés, thermostat et logique KNX. Élégance, confort et efficacité énergétique pour bâtiments modernes.

Ionprime

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commande domotique

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

nombre de points d'actionnement

8

finition de la surface

mat

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

avec protection contre le vol/démontage

Oui

nombre de touches

8

autres systèmes de bus

sans

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Oui

système de bus KNX

Oui

Qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

non traité

Couleur

autre

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Ionprime

Multiple de vente

1

Code Douane

85365011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.