Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Contrôleur LED CC/VC KNX 30 W RF+ radio / 230 V 2 sorties. Avec bloc d'alimentation compact. Avec courant de sortie max. de 700 mA. Variation hybride optimisée pour une meilleure qualité de lumière. Plage de variation de 0,2 % ... 100 %.
Contrôleur LED CC/VC KNX 30 W RF+ radio / 230 V 2 sorties, Secure. Avec bloc d'alimentation compact. Contrôleur LED à courant constant avec courant de sortie max. de 700 mA. Pour le fonctionnement dans l'UE, 868 MHz. Protocole KNX RF+ dans le mode système. Compatible MDT homeXpert. Variation hybride optimisée pour une meilleure qualité de lumière. Plage de variation de 0,2 % ... 100 %, courant minimal 0,7 mA. Comportement parfait à la variation sur toute la plage de variation. Puissance de sortie maximale : 30 W par les deux sorties. Courant de sortie max. 700 mA. Courant constant sélectionnable via interrupteur DIP. Fonctionnement en tension constante avec 24 V ou 48 V. Contrôle de la température de couleur Tunable White. Courbe de variation sélectionnable, séquences individuelles. Modes de fonctionnement : 2x blanc ou 1x Tunable White. Contrôle automatique de la température de couleur Dim2Warm. Commande dynamique de la lumière du jour HCL (Human Centric Lighting). Variation automatique en fonction d'un programme horaire. Surveillance de surintensité de courant et de température. Bloc d'alimentation intégré de forme compacte. Ligne de raccordement secondaire jusqu'à 6 m. Dimensions (H x L x P) : 54 x 129 x 25 mm. 3 ans de garantie produit.
RF+
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Système de bus KNX Secure-RF (Radio Fréquence)
Système de bus KNX Secure
module de bus amovible
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
puissance supplémentaire utilisable
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
puissance de sortie
commande sur site/commande manuelle
fonctionnement en parallèle possible
commande auxiliaire possible
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
tension
courant de commande max.
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
Nbre de têtes
Modèle type