Détecteur intérieur numérique IR passif - alarme intrusion MyHOME_Up portée 12m

Main media

Caractéristiques principales

  • système radio Non
  • Type détecteur infrarouge
  • Type de pose montage en saillie

Détecteur de mouvements intérieur avec portée de 12m numérique IR passif pour alarme intrusion compatible avec système MyHOME BUS - compatible avec la présence d'animaux

 
 

Détails du produit

Détecteur intérieur BUS pour alarme intrusion
Numérique IR passif
Dimensions :
- largeur 60mm- hauteur 113mm- profondeur 45mm
Portée 12 mètres
Zone de détection 90°

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d'appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d'amélioration de l'existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d'énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Myhome

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement pour système de détection de dangers

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

système radio

Non

courant de fonctionnement

25 mA

angle de détection horizontal

90...90 °

Type détecteur

infrarouge

surveillance de couvercle

Non

tension de fonctionnement

9.6...14.5 V

caractéristique

surface

Profondeur

45 mm

Hauteur

113 mm

Largeur

60 mm

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Myhome

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.