Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
DA64-230/KNX REG passerelle entre le BUS KNX et le BUS DALI tension: 230 V AC-15/+10% 50 / 60 Hz dimensions: (4TE) 90 x 72 x 64 mm puissance interne: 0,9-6 W niveau de protection: IP20 / Classe I absorption de courant: 5,5 mA
La passerelle fait le lien du BUS KNX avec le BUS DALI destinée à la commande de l'éclairage
Chaque passerelle peut commuter et varier jusqu'à 64 ballasts électroniques en 16 groupes
Module scénarios pour commuter des ballasts électroniques individuelles
Luxomatnet
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
visualisation
possibilité de mise à jour
dépendant du fournisseur
protocole
interface IR
interface radio
protection contre le démontage
système de bus LON
autres systèmes de bus
largeur en nombre de modules
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
Type de tension
Modèle type
Type de pose