Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
DG/S2.64.5.1 Passerelle DALI2 Couleur 2 canaux
Pour la commande d'appareils DALI via ABB i-bus® KNX. Deux sorties DALI pour jusqu'à 2 x 64 esclaves DALI. L'alimentation DALI est intégrée. La commande et le retour d'état sont effectués via KNX par esclave DALI (2 x 64), avec groupes d'éclairage (2 x 16), ensemble en diffusion ou par scènes (2 x 16) Appareils DALI type DT1 (convertisseur de secours autonome selon EN 62386-202) et type DT8 (température de couleur Tc / blanc accordable selon. EN 62386-209) sera pris en charge. De nombreux messages d'erreur et de défaut sont disponibles.
des tests (par ex. test de fonctionnement et de durée) peuvent être déclenchés, les résultats des tests sont renvoyés à KNX. Avec les appareils DT8, Dim2Warm, HCL, régler et atténuer la température de couleur sont possibles. Les fonctions esclave, escalier, force, blocage et scène sont intégrées. Les commentaires sont envoyés. Le débit des télégrammes DALI peut changer.
Pour le diagnostic et le changement individuel de l'adresse DALI ou de l'affectation de groupe, un outil logiciel séparé est disponible.
Gtb eclairage
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
nombre d'appareils max. par canal
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
tension de fonctionnement
serveur Web
visualisation
possibilité de mise à jour
interface IR
dépendant du fournisseur
protection contre le démontage
interface radio
système de bus LON
système de bus Powernet
autres systèmes de bus
largeur en nombre de modules
système de bus radio
système de bus KNX
consommation d'énergie
Nbre de canaux
Modèle type
Type de pose
Type de tension