Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
KNX - Passerelle KNX/DALI certifié DALI-2 (EN 62386) compatible via ABB i-bus KNX 1 sortie DALI pour jusqu'à 64 participants DALI 16 groupes / 16 scénarios contrôle éclairage. Tension auxi. 110 à 230V AC, tension d'entrée 85 à 264VAC
Pour la commande d'appareils DALI via ABB i-bus®. Une sortie DALI pour jusqu'à 64 esclaves DALI. L'alimentation DALI est intégrée. La commande et le retour d'état sont effectués via KNX par esclave DALI (64), avec des groupes d'éclairage (16 ), ensemble en diffusion ou par scènes (16). De nombreux messages d'erreur et de défaut sont disponibles Convertisseur d'urgence autonome (64) selon EN 62386-202 pris en charge. Au moyen de KNX et d'un convertisseur d'urgence, différents tests d'urgence (par ex. et test de durée) peuvent être déclenchés. Un retour d'information est envoyé. Les fonctions esclave, escalier, force, blocage et scène sont intégrées. La vitesse des télégrammes DALI peut changer.
Pour l'utilisation de diagnostic et le changement individuel de l'adresse DALI ou de l'affectation de groupe, un outil logiciel séparé est disponible
Gtb eclairage
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
avec affichage LED
système de bus KNX-radio
Classe de protection (IP)
radio bidirectionnelle
nombre d'appareils max. par canal
tension de fonctionnement
serveur Web
possibilité de mise à jour
dépendant du fournisseur
interface IR
protocole
visualisation
protection contre le démontage
interface radio
système de bus LON
autres systèmes de bus
largeur en nombre de modules
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
consommation d'énergie
Modèle type
Type de pose
Nbre de canaux
Type de tension