Enjoliveur Living Now avec marquage ON/OFF MyHOME_Up 2 modules - noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Modèle type bouton d'une pièce
  • Couleur noir

Enjoliveur 2 modules Living Now avec symbole ON-OFF pour mécanismes MyHOME finition noir mat - se clipse sur la plaque de finition

 
 

Détails du produit

2 modules
Enjoliveur avec symbole ON/OFF
Symbole spécifique pour indiquer la fonction déclenchée
Noir mat
Living Now est la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Living now

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

traitement antibactérien

Non

sylbole scannable / sans obstacle

Oui

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

avec lentille/symbole interchangeable

Non

avec champ d'inscription

Non

IK

IK00

numéro RAL (équivalent)

7015

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Oui

impression/marquage

autre

Type de fixation

autre

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

non traité

utilisation

bouton à contact maintenu

Profondeur

9 mm

Hauteur

86 mm

Sans halogène

Non

Modèle type

bouton d'une pièce

Largeur

44.6 mm

Couleur

noir

Info produit

Gamme

Living now

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.