Interface modulaire USB KNX Secure, pour se connecter au bus depuis un PC

Main media

Interface modulaire USB KNX Secure, permettant de se connecter au bus depuis le logiciel ETS. Fonctionne avec les trames KNX et KNX secure.

 
 

Détails du produit

Nouvelle interface modulaire de paramétrage du KNX sur un port USB d'un ordinateur. Le TYFS122 remplace la TH101 en apportant désormais la compatibilité avec le KNX secure.
Découvrez la gamme de passerelles de communication KNX permettant d'interfacer le bus KNX avec d'autres protocoles ou réseaux.
Cette gamme comporte :
•Interface KNX USB
•Routeur KNX/IP
•Passerelle KNX/DALI
•Passerelle Alarme KNX
•Passerelle compteur d'énergie KNX
•Passerelle impulsion/KNX
•Passerelle KNX/EnOcean
•Passerelle téléphonique
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85423290

Interface de données

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Couleur

gris

système de bus KNX-radio

Non

radio bidirectionnelle

Non

Modèle type

USB

Traitement de surface

autre

taux de transmission max.

9.6 Bd

qualité du matériau

autre

système de bus KNX

Oui

système de bus radio

Non

système de bus Powernet

Non

couplage au bus inclus

Oui

Matériau

autre

largeur en nombre de modules

2

autres systèmes de bus

sans

système de bus LON

Non

numéro RAL (équivalent)

7035

avec champ d'inscription

Non

Classe de protection (IP)

IP20

avec affichage LED

Non

transparent

Non

finition de la surface

brillant

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.