Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
KNX - alimentation 24Vcc - 0,4A - sortie 10W max - 2 pas de 9 mm - H68,1mmxL17,5mmx68,1mm - IP20 - montage sur rail DIN
Cette alimentation 24 V dispose d'une protection intégrée contre les surcharges et les courts-circuits. Elle offre une installation sur rails DIN TH35 selon EN 60715.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible 3i
Degré de protection (NEMA)
SIL conformément à IEC 61508
valeur nominale du courant de sortie 1
valeur nominale de la tension de sortie 1
courant de sortie max. 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
1ere tension de sortie
montage direct possible
Classe de protection (IP)
stabilisé
montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
puissance dissipée
Type de tension d'alimentation
largeur en nombre de modules
Adapté aux fonctions de sécurité
adapté à un montage sur rail
largeur d'encastrement
hauteur d'encastrement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane