Lecteur de badge pour alarme intrusion Living Now MyHOME_Up - 1 module

Main media

Lecteur de badge BUS Living Now pour alarme intrusion du système MyHOME - 1 module à associer à un obturateur ou un autre mécanisme et à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

 
 

Détails du produit

Arme/désarme le système à l'aide de badges de couleur
Gère jusqu'à 5 scénarios programmés à l'aide de badges de couleur
Signaux sonores et signaux lumineux via une LED couleur émis en fonction des différents scénarios (rouge, vert, bleu, blanc, jaune)
1 module, pose en encastré
À associer à un enjoliveur pour une finition parfaite

Living Now est la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Living now

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85437090

Gamme

Living now

Panneau à commutateurs de système de détection de dangers

classe VdS

B

milieu de communication sans fil

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

affichage d'armement

Oui

Classe de protection (IP)

autre

circuit d'activation mécanique

Non

circuit d'activation biométrique

Non

longueur de câble de raccordement

500 m

Matériau

plastique

Profondeur

46 mm

Hauteur

44 mm

Largeur

19 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.