Micro contact magnétique radio pour alarme intrusion MyHOME_Up - marron

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose montage en saillie

Micro contact magnétique radio 868MHz pour portes et fenêtres pour alarme intrusion BUS MyHOME nécessite l'utilisation de l'interface BUS / radio référence BT4280 - livré avec pile au lithium type CR2032 - marron

 
 

Détails du produit

Micro contacts magnétiques radio 868MHz pour portes et fenêtres pour alarme intrusion
Livré avec pile au lithium type CR2032
Marron
Se connectent par radio à l'unité de commande grâce à l'utilisation de l'interface BUS / radio référence BT4280

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d'appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d'amélioration de l'existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d'énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Myhome

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur d'ouverture pour système de détection de dangers

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

Couleur

marron

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Myhome

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.