Module de mesure d'energie courant/ tension pour système ABB InSite SCU200

Main media

Mesure monophasé ou triphasé utilisation de capteur ABB de type CTS-1-20/50/80 pour le courant et mesure direct pour la tension.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303900

Regulateur de réseau éléctrique

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication Ethernet

Non

courant de fonctionnement nominal à CA-3

0.7 A

courant de fonctionnement nominal à CA-1

0.7 A

Tension d'alimentation

240...240 V

supporte protocole Modbus

Oui

protocole pris en charge pour CAN

Non

nombre de phases

1

puissance

0.007 kW

Profondeur

64.9 mm

application

qualité du réseau

Hauteur

87 mm

Largeur

17.4 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.