Module extension ajout 5entrées/sorties à la centrale alarme intrusion MyHOME_Up

Main media

Module d'extension avec 5 entrées ou 5 sorties 500mA 12V= pour centrale d'alarme intrusion BUS compatible avec système MyHOME

 
 

Détails du produit

Module d'extension pour ajouter des entrées / sorties programmables à la centrale intrusion
Permet l'ajout de 5 entrées / sorties dont 1 borne programmable comme entrée 0V à 10V et une autre comme sortie 0V à 10V

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d'appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d'amélioration de l'existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d'énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Myhome

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entrée analogique

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

grandeur d'entrée de tension

Oui

grandeur d'entrée de courant

Non

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

nombre d'entrées

5

Modèle type

extension

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Gamme

Myhome

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.