Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
2 sorties DALI avec certification DALI-2 Capacité de contrôle pour jusqu'à 20 DALI-ECG par sortie DALI Tension de sortie DALI de 19 V, résistante aux courts-circuits Alimentation intégrée avec tension d'entrée AC 110-240 V, 50...
N 525D11
• 2 DALI outputs with DALI-2 certification
• Control capacity for up to 20 DALI-ECGs per DALI output
• DALI output voltage of 19 V, short circuit resistant
• Integrated power supply with input voltage AC 110-240 V, 50-60 Hz or DC 120-240 V for powering the gateway electronics and DALI output
• LED display for displaying operation mode and the following failure messages: Illuminant defective, DALI incorrect voltage, DALI short circuit, no ECG found
• One pair of push buttons for switching On Off and dimming of all connected DALI ECG
• Button on the device front for deactivation of the direct mode operation and LED to indicate activation direct mode operation
• Building site function that provides ex-factory enables switching the building site lighting on and off via bus wall switches and actuators, even if these devices have not yet been commissioned with the Engineering Tool Software (ETS)
• Housing: plastic, N-system
• DIN rail mounted device for mounting on rail TH35 according to DIN EN 60715
• Type of protection: IP 20
• Max. width 4 TE (1 TE = 18 mm)
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Système de bus KNX Secure-RF (Radio Fréquence)
Système de bus KNX Secure
Classe de protection (IP)
nombre d'appareils max. par canal
tension de fonctionnement
radio bidirectionnelle
serveur Web
système de bus KNX-radio
visualisation
avec affichage LED
possibilité de mise à jour
autres systèmes de bus
largeur en nombre de modules
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
consommation d'énergie
Nbre de canaux
Type de tension
Modèle type
Type de pose
dépendant du fournisseur
protocole
interface IR
interface radio
protection contre le démontage
système de bus LON