BMS - pressostat différentiel pour applications d'air 20-300 Pa - capteur de l'émetteur de pression - pour surveillance de la pompe et du compresseur - pression d'éclatement : 20' W.C. (5 kPa) - taille de montage : 6,2 mm (0,24') - IP54
SPD910 est un pressostat relatif et différentiel. Il s'utilise avec de l'air et des gaz neutres, pour la surveillance des conduits d'air, des filtres et des ventilateurs dans les systèmes de ventilation. Il est disponible en 4 modèles pour couvrir une plage de 20… 2000Pa avec une grande précision de réglage.
Bms
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
lisible
plage d’hystérésis/hystérésis de commutation 2
plage d’hystérésis/hystérésis de commutation
hystérésis ajustable
limite supérieure en bars plage de mesure
Diamètre raccord
avec affichage
profondeur
hauteur
largeur
limite inférieure en bars plage de mesure
limite supérieure en Pa plage de mesure
limite inférieure en Pa plage de mesure
charge de contact max.
pression de travail max.
tension max. contacts
température moyenne maximale (permanente)
type de capteur
Classe de protection (IP)
antidéflagration