Prise 220V connectée radio noire

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type autre
  • Couleur noir

Prise électrique télécommandée, Courant de charge max : 11 A (continu), 13 A (jusqu'à 5 s),Contrôle de consommation d'énergie (courant, tension, consommation électrique), Alimentation 230 V, Noire

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85365080

Multiple de vente

1

Prise de courant

type de contact de protection

rond

type de connexion

autre

Modèle type

autre

Couleur

noir

Type de pose

autre

tension nominale

230 V

avec voyant indicateur

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.