Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
KNX - Routeur IP/Ethernet, supportant le protocole KNXnet/IP - alim PoE ou 12-30 V DC - coupleur de ligne et de zone - programmés via le LAN à l'aide d'ETS. Compatible avec les systèmes bus KNX (TP) et KNX (IP)- 5 serveurs de tunneling
Connecte le bus KNX au réseau Ethernet. L'appareil utilise le protocole KNXnet / IP pour la communication (routage et tunneling). Il peut être utilisé comme coupleur de ligne et de zone rapide. La table de filtrage complète pour les groupes principaux 0-31 est prise en charge. Les appareils KNX peuvent être programmés via le LAN en utilisant ETS. Pour cela et pour d'autres clients, 5 serveurs de tunneling sont disponibles. L'adresse IP peut être fixe ou peut être reçue d'un serveur DHCP. Alimentation via 12… 30 V DC ou PoE (IEEE 802.3af classe 1). La communication standard KNX (Multicast) peut être désactivée. Dans ce cas, jusqu'à 10 IPR / S 3.1.1 peuvent communiquer en utilisant la communication unicast
Gtb infrastructure
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
profondeur min. de la boîte d'encastrement
autres systèmes de bus
Largeur en nombre de modules
Matériau
couplage au bus inclus
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
Finition de la surface
Transparent
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
avec champ d'inscription
Numéro RAL (équivalent)
système de bus LON
Qualité du matériau
taux de transmission max.
Traitement de surface
Modèle type
Couleur
Type de pose