Sirène filaire intérieure pour alarme intrusion MyHOME_Up

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension nominale 12...12 V
  • couleur de calotte blanc
  • Niveau sonore 98 dB

Sirène filaire intérieure BUS pour alarme intrusion compatible avec système MyHOME - avec avertisseur sonore 98dB à 1m et clignotant LED - 142x102x37mm - nécessite batterie BT4238 pour fonction lumière de secours en absence de tension

 
 

Détails du produit

Sirène filaire d'intérieur avec détecteur de température pour alarme intrusion
Avec fonction d'éclairage d'urgence LED à basse consommation
Dimensions :
- largeur 102mm- hauteur 142mm- profondeur 37mm

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d'appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d'amélioration de l'existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d'énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Myhome

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Gamme

Myhome

Sirène avec un dispositif visuel et sonore

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

type de générateur de signal acoustique

ronfleur/sonnerie

Tension nominale

12...12 V

type de signal acoustique

tonalité intermittente

type de signal optique

lumière flash

couleur de calotte

blanc

Type

LED

consommation d'électricité

0.2 A

Niveau sonore

98 dB

type de courant

DC

Couleur du boîtier

autre

Type de pose

montage en saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.