SpaceLogic - Moteur FORTA 24V 400N signal 0..10V/3pts - modèle actionneur : M400 - tension d'alimentation nominale : 24 V CA/CC - degré de protection : IP54 - cycle de fonctionnement : 20%
Ce moteur 400N se greffe sur une vanne et permet sa régulation. Ce produit est commandé par un signal 3 points ou un signal de commande analogique 0-10V. De taille réduite, ce moteur peut s'intégrer dans de petites installations. Il est à associer avec des vannes à sièges SpaceLogic de Schneider Electric.
SpaceLogic est la gamme de contrôleurs, de capteurs, de vannes, d'actionneurs et d'autres dispositifs qui fournissent des solutions d'automatisation des bâtiments fiables, efficaces et sûres dans les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Bms
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211
signal d'état réglable
course à réglage automatique
force de réglage
contact de fin de course
contacts auxiliaires
tension du secteur
avec retour à la tension zéro
plage de fonctionnement réglable
humidité relative tolérée
énergie élec. max. accumulée
convient pour vanne d’arrêt
longueur de course
couple
durée de fonctionnement
signal d'état
avec indicateur de position mécanique
raccordement à la vanne
hors tension fermé
avec fonction de sûreté
reconnaissance automatique de course
convient pour accessoire d’air
contacts auxiliaires en option
type de fonction de sécurité
degré de protection (NEMA)
régulation split range
modulation du type de régulation
type de régulation on/off
Classe de protection (IP)
antidéflagration
longueur de câble de raccordement
contact de commutation hors tension
commande manuelle
température ambiante
Matière
signal de commande
profondeur
hauteur
Modèle type
largeur