SpaceLogic - Sonde température pour ventilo-convecteur câble 2m

Main media

SpaceLogic - Sonde température pour ventilo-convecteur câble 2m - Tube acier inoxydable - Support de fixation fournit

 
 

Détails du produit

Cette sonde température permet de mesurer la température de l'air dans les applications de ventilo-convecteurs. 5123058000 se compose d'une sonde, équipée d'un tube acier inoxydable et d'un support de fixation. Ce produit est compatible avec tous les contrôleurs de zoning de Schneider Electric.
SpaceLogic est la gamme de contrôleurs, de capteurs, de vannes, d'actionneurs et d'autres dispositifs qui fournissent des solutions d'automatisation des bâtiments fiables, efficaces et sûres dans les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Bms

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bms

Code Douane

90251900

Multiple de vente

1

Sonde de température

longueur de sonde

100 mm

longueur de câble de raccordement

2 m

Matériau

acier inoxydable

plage de mesure

-40...100 °C

Modèle type

borne

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.