SpaceLogic EcoCVC - application climatisation 20002 - régulation d'une centrale d'air simple flux soufflage cte avec batterie froide - solution paramétrable pour réduction de consommations
Ce produit permet la gestion d'une centrale d'air simple flux avec batterie froide pour réaliser des économies d'énergie et répondre au décret tertiaire. Il s'installe dans des petits bâtiments du marché tertiaire tels que les gymnases. ECOCVC20002 est un pack pour un usage, ou tous les produits pour cet usage sont rassemblés. Plus précisément, il se compose d'un contrôleur, des sondes de gaine, des thermostats de sécurité et sondes extérieure, d'un écran 7" et des câbles et transfo pour l'application. C'est une solution plug and Play avec une mise en service rapide sans logiciel de programmation. De plus, elle est paramétrable via un écran HMI 7" livré dans le pack. Ce produit permet de répondre au décret tertiaire, et avec la solution EcoBAC permet de répondre aux décret Bacs. Il peut se raccorder sur une solution EcoStruxure pour obtenir un système communiquant distant : ex GTEB. Il peut aussi se raccorder à une solution EcoBACS pour visualiser les données dans le cloud et permettre de réaliser du comptage d'énergie.
SpaceLogic EcoCVC est la gamme de solutions packagées Plug and Play qui va répondre aux applications de chauffage et de climatisation grâce à des équipements et des programmes éprouvés. Il n'y a pas de programmation nécessaire et des applications préconfigurées permettent d'assurer un gain de temps dans la mise en service et la conception.
Bms
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Profondeur
Hauteur
Largeur
adapté aux climatiseurs
charge de contact max.
avec contact supplémentaire
tension max. contacts
contrôle intelligent
interconnectable par radio (en option)
connexion par radio (en standard)
Classe de protection (IP)
raccordement pour antenne externe
tension d'alimentation