SpaceLogic KNX - D-Life - Bouton poussoir Pro T - Blanc Lotus

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de points d'actionnement 4
  • nombre de touches 1
  • système de bus KNX Oui

SpaceLogic KNX - D-Life - Bouton poussoir Pro T - Capteur de température intégré et fonction Touchless - Blanc lotus

 
 

Détails du produit

Le bouton-poussoir KNX pro de Schneider Electric est blanc lotus. Son indice IP20 offre une protection optimale contre les corps solides et liquides. Il comprend un capteur de température et un mode sans contact. Son boîtier de montage peut être encastré. Le bouton-poussoir est en plastique, ce qui le rend très résistant. Produit écologique de qualité fabriqué dans le respect de l'environnement et sans mercure, il est sans halogène. KNX combine toutes les fonctions principales du bâtiment comme l'éclairage, le chauffage ou la climatisation dans un seul système intelligent. Cette commande multifonctions appartient au groupe esthétique M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M. Grâce à son voyant lumineux, il offre une grande praticité dans l'obscurité.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commande domotique

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

nombre de points d'actionnement

4

finition de la surface

brillant

transparent

Non

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

avec champ d'inscription

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

avec protection contre le vol/démontage

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

Matériau

plastique

nombre de touches

1

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

qualité du matériau

thermoplastique

avec thermostat d'ambiance

Non

avec capteur infrarouge

Non

avec affichage

Non

Traitement de surface

laqué / peint

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.