SpaceLogic KNX - D-Life - Bouton poussoir Pro T - Blanc Sable

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de points d'actionnement 4
  • nombre de touches 1
  • système de bus KNX Oui

SpaceLogic KNX - D-Life - Bouton poussoir Pro T - Capteur de température intégré et fonction Touchless - Blanc Sable

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commande domotique

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

nombre de points d'actionnement

4

finition de la surface

mat

transparent

Non

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

avec champ d'inscription

Non

avec protection contre le vol/démontage

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

Matériau

plastique

nombre de touches

1

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

qualité du matériau

thermoplastique

avec thermostat d'ambiance

Non

avec capteur infrarouge

Non

avec affichage

Non

Traitement de surface

laqué / peint

Couleur

beige

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.