Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SpaceLogic KNX - commutation volet/store - 8 sorties 10AX/16AC1 - master - Secure - tension assignée d'emploi : 250 V CA 50/60 Hz - IP20
Ce Master de commutation volets/stores permet de commander de manière indépendante jusqu'à 4 commandes de stores/volets roulants ou de commuter jusqu'à 8 charges via des contacts NO. La fonction des canaux de store ou de commutation est librement configurable. Toutes les sorties de stores/commutateurs peuvent être commandées manuellement à l'aide de boutons-poussoirs. Ce Master est sécurisé et encrypté selon les standard KNX Data Secure. L'extension SpaceLogic KNX Switch/Blind pour augmenter le nombre de canaux de commutation/de store peut être ajoutée au produit. Les autres produits SpaceLogic peuvent compléter la solution pour une gestion complète et intégrée des systèmes de bâtiment.
La gamme SpaceLogic KNX permet de connecter les bâtiments résidentiels et tertiaires, pour maximiser le confort et la sécurité des occupants, optimiser la performance énergétique et l'exploitation des équipements.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
profondeur min. de la boîte d'encastrement
module de bus amovible
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
fonction commutation
commande sur site/commande manuelle
système de bus LON
autres systèmes de bus
largeur en nombre de modules
courant de commutation résistif
nombre max. de sorties de store vénitien
couplage au bus inclus
puissance de coupure max.
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
consommation d'énergie
nombre d'entrées
type de courant
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane