Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SpaceLogic KNX - variation - 2 sorties universelles - master - Secure - actionneur de réglage de l'intensité - tension assignée : 230V - fréquence du réseau : 50/60 Hz - IP20
Ce Master de variation universelle SpaceLogic KNX permet d'actionner la variation, il dispose de 2 canaux pour la commutation et la variation de lampes LED à variation, lampes à incandescence, lampes halogènes HT, lampes halogènes BT. Ces lampes utilisent des transformateurs à variation d'intensité ou des transformateurs électroniques ou des lampes fluorescentes compactes à variation d'intensité. Ce Master est sécurisé et encrypté selon les standard KNX Data Secure. L'extension SpaceLogic KNX Universal Dimming pour augmenter le nombre de canaux de gradation et l'extension SpaceLogic KNX Switch/Blind pour ajouter des canaux de commutation/de store peuvent être ajoutées au produit. Les autres produits SpaceLogic peuvent compléter la solution pour une gestion complète et intégrée des systèmes de bâtiment.
La gamme SpaceLogic KNX permet de connecter les bâtiments résidentiels et tertiaires, pour maximiser le confort et la sécurité des occupants, optimiser la performance énergétique et l'exploitation des équipements.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Compatible avec Casambi
puissance max. de commutation LED
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
module de bus amovible
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
puissance supplémentaire utilisable
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
puissance de sortie
commande sur site/commande manuelle
fonctionnement en parallèle possible
commande auxiliaire possible
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
Largeur en nombre de modules
tension
courant de commande max.
type de charge
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
Fréquence
Nbre de têtes
Modèle type
Type de pose