Station météo KNX 15-34 V DC. Vent, pluie, 4 x luminosité, température, temp. ressentie, humidité, pression, rayonnement global. 14 façades avec ombrage selon la position du soleil, 4 canaux horaires, 2 astro. KNX Data Secure, diagnostic ETS. IP 44.
METEODATA 150 24V KNX
Un capteur combiné, huit grandeursL'appareil mesure le vent, la pluie au moyen d'un capteur chauffé, la luminosité sur quatre canaux, la température, la température ressentie, l'humidité, la pression atmosphérique et le rayonnement global. Le rayonnement global et la pression ouvrent la voie à des stratégies de régulation plus fines, en lien avec le chauffage et la ventilation.
Quatorze canaux de protection solaireChaque canal pilote une façade indépendante, avec en option des fonctions de température et de gradation. L'ombrage suit la position du soleil : calcul du bord d'ombre, suivi en hauteur, orientation des lames à l'horizontale comme à la verticale. Les stores ne descendent que là où le soleil gêne réellement, à l'inclinaison juste, sans sacrifier la lumière naturelle ni la vue.
Dix canaux universels, horaires, astro et logiqueDix canaux universels évaluent un capteur isolé ou combinent plusieurs capteurs. Quatre canaux horaires proposent un programme hebdomadaire avec jusqu'à huit commutations par canal, deux canaux astro un angle d'élévation réglable et un décalage. Six canaux logiques à quatre entrées et quatre canaux de seuil à temporisation complètent l'ensemble. Ni horloge additionnelle, ni module logique, ni interface supplémentaire au tableau.
Alimentation 24 V et classe IIILa version 24 V fonctionne en 15 – 34 V DC, en classe de protection III. Elle convient aux installations conçues en très basse tension de sécurité, aux bâtiments où aucune arrivée 230 V n'est disponible en toiture ou en façade, et aux projets où l'on souhaite limiter les travaux électriques en hauteur.
Cybersécurité et exploitationKNX Data Secure protège la communication sur le bus. Le diagnostic dans ETS donne accès à l'état de l'appareil et aux valeurs mesurées : mise en service et dépannage plus rapides. La mise à jour du firmware permet d'ajouter des fonctions sur un parc installé sans remplacer le matériel.
Caractéristiques techniquesTension de fonctionnement 15 – 34 V DC. Bus KNX 7,5 mA. Consommation en veille 0,1 W. Indice de protection IP 44. Classe de protection III. Montage mural. Plage de mesure du vent 0 – 40 m/s. Température de service ‑ 25 °C à + 60 °C. Source : theben.de.
En résuméHuit grandeurs mesurées, quatorze canaux de protection solaire avec ombrage astronomique, la logique, les horaires et l'astro embarqués, KNX Data Secure, en alimentation 24 V DC. Référence 1509201.
Meteodata