Station météo KNX 15-34 V DC à GPS intégré : position, date et heure sans paramétrage. Vent, pluie, 4 x luminosité, température, humidité, pression, rayonnement global. 14 façades, ombrage selon la position du soleil, horaires et astro. IP 44.
METEODATA 150 24V GPS KNX
Le GPS intégréL'appareil embarque un récepteur GPS qui fournit la position, la date et l'heure. Aucune coordonnée à renseigner, aucune horloge à régler, et la référence horaire reste juste sans intervention. Sur un parc multi-sites, le même programme ETS se déploie d'un bâtiment à l'autre : chaque appareil se localise lui-même.
Les mesuresL'appareil mesure le vent, la pluie au moyen d'un capteur chauffé, la luminosité sur quatre canaux, la température, la température ressentie, l'humidité, la pression atmosphérique et le rayonnement global. Un seul appareil, un seul raccordement au bus, au lieu d'une collection de capteurs à répartir en toiture et en façade.
Quatorze canaux de protection solaireChaque canal pilote une façade indépendante, avec en option des fonctions de température et de gradation. L'ombrage suit la position du soleil : calcul du bord d'ombre, suivi en hauteur, suivi des lames. Associé au GPS, il travaille sur une position solaire calculée d'après la localisation réelle de l'appareil.
Canaux universels, horaires, astro et logiqueDix canaux universels évaluent un capteur isolé ou combinent plusieurs capteurs. Quatre canaux horaires offrent un programme hebdomadaire et jusqu'à huit commutations par canal, deux canaux astro un angle d'élévation réglable et un décalage. Six canaux logiques et quatre canaux de seuil complètent le dispositif, ce qui dispense d'ajouter horloge, module logique ou interface.
Alimentation 24 VLa version 24 V fonctionne en 15 – 34 V DC, en classe de protection III. Elle s'impose lorsque l'installation est conçue en très basse tension de sécurité ou qu'aucune arrivée 230 V n'est prévue au point de montage, en toiture ou en façade.
Cybersécurité, diagnostic et pérennitéKNX Data Secure protège la communication sur le bus. Le diagnostic intégré dans ETS donne accès à l'état de l'appareil et aux valeurs mesurées, ce qui raccourcit la mise en service et la recherche de panne. La mise à jour du firmware permet d'ajouter des fonctions sans remplacer le matériel.
Caractéristiques techniquesTension de fonctionnement 15 – 34 V DC. Bus KNX 7,5 mA. Consommation en veille 0,1 W. Indice de protection IP 44. Classe de protection III. Montage mural. Plage de mesure du vent 0 – 40 m/s. Température de service ‑ 25 °C à + 60 °C. Source : theben.de.
En résuméToutes les fonctions de la Meteodata 150 en 24 V, plus un GPS qui supprime le paramétrage géographique et le réglage d'horloge. Le choix à privilégier sur les projets multi-sites. Référence 1509204.
Meteodata