Station météo KNX tout-en-un. Mesure vent 0-40 m/s, 4 x luminosité, température, température ressentie et humidité. 14 canaux de protection solaire, 10 canaux universels, 6 canaux logiques, 4 seuils. KNX Data Secure, diagnostic ETS, firmware actualisable.
METEODATA 150 basic KNX
Les mesuresL'appareil mesure le vent, la luminosité sur quatre canaux, la température, la température ressentie et l'humidité. Ces cinq grandeurs couvrent les cas d'usage les plus courants du pilotage de stores et de l'automatisation de confort : mise en sécurité par vent fort, suivi de l'ensoleillement façade par façade, régulation selon la température et prise en compte du ressenti.
Quatorze canaux de protection solaireChaque canal pilote une façade indépendante. Les fonctions de température et de gradation sont disponibles en option sur chaque canal. Un même appareil suffit donc à gérer un bâtiment aux orientations multiples, sans dupliquer les stations météo ni les entrées.
Dix canaux universels et la logique intégréeLes dix canaux universels évaluent un capteur isolé ou combinent logiquement plusieurs capteurs. Les six canaux logiques, à quatre entrées chacun, et les quatre canaux de seuil à temporisation complètent l'ensemble. Cette logique embarquée évite l'ajout de modules externes : moins de composants au tableau, moins de références à commander, moins de points de défaillance.
Cybersécurité : KNX Data SecureLe Meteodata 150 basic KNX prend en charge KNX Data Secure : la communication sur le bus est protégée, ce qui répond aux exigences des maîtres d'ouvrage publics et des projets tertiaires.
Mise en service et pérennitéLa fonction de diagnostic intégrée dans ETS donne une visibilité directe sur l'état de l'appareil et les valeurs mesurées : recherche de panne plus rapide, interventions sur site moins nombreuses. L'appareil est actualisable par mise à jour du firmware, ce qui permet de déployer de nouvelles fonctions sur un parc installé sans remplacer le matériel.
Caractéristiques techniquesAlimentation exclusivement par le bus KNX, 7,5 mA, sans alimentation auxiliaire. Consommation en veille 0,1 W. Indice de protection IP 44. Classe de protection III. Montage mural. Plage de mesure du vent 0 – 40 m/s. Température de service ‑ 25 °C à + 60 °C. Source : theben.de.
Positionnement dans la gammeVersion d'entrée de la gamme, le Meteodata 150 basic KNX retient le vent, la luminosité, la température, la température ressentie et l'humidité. Les versions supérieures y ajoutent la pluie, la pression, le rayonnement global, l'ombrage selon la position du soleil, les canaux horaires et astro, et le cas échéant le GPS.
En résuméUne station météo KNX complète sur les grandeurs essentielles, alimentée par le seul bus KNX, sécurisée par KNX Data Secure, diagnosticable dans ETS et actualisable par firmware. Le choix rationnel lorsque la pluie, la pression atmosphérique et l'ombrage astronomique ne sont pas requis par le projet. Référence 1509205
Meteodata