Station météo KNX 110-230 V AC. Vent, pluie, 4 x luminosité, température, temp. ressentie, humidité, pression, rayonnement global. 14 façades avec ombrage selon la position du soleil, 4 canaux horaires, 2 astro. KNX Data Secure, diagnostic ETS. IP 44.
METEODATA 150 KNX
Un capteur combiné, huit grandeursL'appareil mesure le vent, la pluie au moyen d'un capteur chauffé, la luminosité sur quatre canaux, la température, la température ressentie, l'humidité, la pression atmosphérique et le rayonnement global. Quatre canaux de luminosité autorisent un suivi distinct par orientation.
Quatorze canaux de protection solaireChaque canal pilote une façade indépendante, avec en option des fonctions de température et de gradation. L'ombrage suit la position du soleil : calcul du bord d'ombre, suivi en hauteur, suivi des lames. Les stores ne descendent que là où le soleil gêne réellement ; les occupants n'ont pas à reprendre la main, première cause de dérive des économies attendues.
Dix canaux universels, horaires, astro et logiqueDix canaux universels évaluent un capteur isolé ou combinent plusieurs capteurs. Quatre canaux horaires proposent un programme hebdomadaire avec jusqu'à huit commutations par canal, deux canaux astro un angle d'élévation réglable et un décalage. Six canaux logiques à quatre entrées et quatre canaux de seuil à temporisation s'y ajoutent. Pour l'intégrateur : moins de références, moins de câblage, une mise en service plus courte.
Alimentation secteur et classe IILe Meteodata 150 KNX fonctionne en 110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz, en classe de protection II. C'est la version à retenir lorsque le point de montage dispose d'une alimentation secteur, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une source 24 V dédiée.
Cybersécurité : KNX Data SecureL'appareil prend en charge KNX Data Secure, qui protège la communication sur le bus — un critère de choix à part entière sur les marchés publics et l'immobilier tertiaire.
Mise en service et pérennitéLa fonction de diagnostic intégrée dans ETS donne une visibilité directe sur l'état de l'appareil et les valeurs mesurées : mise en service plus rapide, déplacements sur site moins nombreux. La mise à jour du firmware permet de déployer de nouvelles fonctions sans remplacer le matériel.
Caractéristiques techniquesTension de fonctionnement 110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz. Bus KNX 7,5 mA. Consommation en veille 0,1 W. Indice de protection IP 44. Classe de protection II. Montage mural. Plage de mesure du vent 0 – 40 m/s. Température de service ‑ 25 °C à + 60 °C. Source : theben.de.
En résuméHuit grandeurs mesurées, quatorze canaux de protection solaire avec ombrage astronomique, logique, horaires et astro embarqués, KNX Data Secure, en alimentation secteur. Référence 1509207.
Meteodata