Station météo KNX 110-230 V AC à GPS intégré : position, date et heure sans paramétrage. Vent, pluie, 4 x luminosité, température, humidité, pression, rayonnement global. 14 façades, ombrage selon la position du soleil, horaires et astro. IP 44.
METEODATA 150 GPS KNX
Le GPS intégréL'appareil embarque un récepteur GPS qui fournit la position, la date et l'heure. Aucune coordonnée à renseigner, aucune horloge à régler : la base de calcul des fonctions astro reste juste sans intervention. Sur un portefeuille de bâtiments, le même paramétrage ETS se duplique d'un site à l'autre, chaque appareil se localisant lui-même.
Les mesuresL'appareil mesure le vent, la pluie au moyen d'un capteur chauffé, la luminosité sur quatre canaux, la température, la température ressentie, l'humidité, la pression atmosphérique et le rayonnement global. Un seul appareil et un seul raccordement au bus, au lieu de capteurs séparés.
Quatorze canaux de protection solaireChaque canal pilote une façade indépendante, avec en option des fonctions de température et de gradation. L'ombrage suit la position du soleil : calcul du bord d'ombre, suivi en hauteur, suivi des lames. Combiné au GPS, il s'appuie sur la localisation réelle de l'appareil, façade par façade.
Canaux universels, horaires, astro et logiqueDix canaux universels évaluent un capteur isolé ou combinent plusieurs capteurs. Quatre canaux horaires offrent un programme hebdomadaire et jusqu'à huit commutations par canal, deux canaux astro un angle d'élévation réglable et un décalage. Six canaux logiques et quatre canaux de seuil complètent le dispositif : moins de références, moins de câblage.
Alimentation secteur et classe IILe Meteodata 150 GPS KNX fonctionne en 110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz, en classe de protection II. C'est la version à retenir lorsqu'une alimentation secteur est disponible au point de montage, sans avoir à prévoir une source 24 V dédiée.
Cybersécurité, diagnostic et pérennitéKNX Data Secure protège la communication sur le bus. Le diagnostic intégré dans ETS donne accès à l'état de l'appareil et aux valeurs mesurées : mise en service et recherche de panne plus rapides. La mise à jour du firmware permet d'ajouter des fonctions sans remplacer le matériel.
Caractéristiques techniquesTension de fonctionnement 110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz. Bus KNX 7,5 mA. Consommation en veille 0,1 W. Indice de protection IP 44. Classe de protection II. Montage mural. Plage de mesure du vent 0 – 40 m/s. Température de service ‑ 25 °C à + 60 °C. Source : theben.de.
En résuméLa plus complète de la gamme en alimentation secteur : huit grandeurs mesurées, ombrage selon la position du soleil, logique, horaires et astro embarqués, KNX Data Secure, et un GPS qui supprime tout paramétrage. Référence 1509208.
Meteodata