Télécommande radio pour alarme intrusion MyHOME_Up - 7 fonctions programmables

Main media

Télécommande radio bidirectionnelle 868MHz pour activation/désactivation du système alarme intrusion BUS MyHOME avec 7 fonctions programmables - livrée avec pile type CR2032

 
 

Détails du produit

Télécommande radio bidirectionnelle 868MHz pour activation/désactivation du système alarme intrusion
7 fonctions programmables
Fonction panique et confirmation optique / vibreur
Livrée avec pile type CR2032 (durée de vie jusqu'à 5 ans)

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d'appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d'amélioration de l'existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d'énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Myhome

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Myhome

Télécommande

préprogrammé

Non

auto-apprentissage

Oui

nombre max. d'appareils contrôlables

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.