Variateur rotatif Easy DALI avec alimentation DALI

Main media

Variateur rotatif Easy DALI avec alimentation DALI, IP20, type de commande:DALI

 
 

Détails du produit

Ce produit est un Variateur rotatif Easy DALI avec alimentation DALI, IP20, type de commande:DALI . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité
énergétique remarquable. Ce produit est un Variateur rotatif Easy DALI avec alimentation DALI, IP20, type de commande:DALI . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en
garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Variateur rotatif Easy DALI avec alimentation DALI, IP20, type de commande:DALI . Il est conçu pour offrir une performance
lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Variateur rotatif Easy DALI avec alimentation DALI, IP20, type de commande:DALI . Il est conçu pour
offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Variateur rotatif Easy DALI avec alimentation DALI, IP20, type de
Systèmes de commande pour rubans LED : variateurs, contrôleurs RGB, interfaces murales ou télécommandes. Pour installations décoratives ou ambiance personnalisée.

Controlup

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gestion d'éclairage intégrée pour luminaire

mode de commande

DALI

Classe de protection (IP)

IP20

Info produit

Gamme

Controlup

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.