Actionneur de commutation encastré DALI 2. 1 circuit

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus autre
  • Nbre de sorties 1
  • système de bus KNX Non

Relais DALI2, contact nul de tension pour commande éclairgage 13A/230V. 350W LED Maxi. IP20

 
 

Détails du produit

Simplifiez la gestion de votre éclairage avec l'actionneur SU1 DALI-2 . Certifié DALI-2, il garantit une compatibilité optimale avec tous les luminaires DALI. Son installation facile et sa configuration intuitive en font une solution idéale pour les pro.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Actionneur de commutation

puissance max. de commutation LED

350 W

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

module de bus amovible

Non

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

possibilité d'extension modulaire

Non

avec affichage LED

Non

Classe de protection (IP)

IP20

commande sur site/commande manuelle

Non

différentes phases connectables

Non

adapté à une charge C

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

autre

courant de commutation max.

13 A

Nbre de sorties

1

couplage au bus inclus

Non

puissance de coupure max.

1500 W

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Non

puissance de sortie

1500 W

consommation d'énergie

0.2 W

Calibre

13 A

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.