Capteur de conso électrique effet joule compatible TaHoma

Main media

Détails du produit

Habilitation électrique obligatoire. Livré avec 3 anneaux de mesure qui permettent de suivre la consommation de l'habitat en chauffage, en eau chaude sanitaire, des prises électriques et/ou la consommation totale avec le TaHoma. Données enregistrées sous forme de graphique (journée, mois et année). Pilote des radiateurs électriques fil pilote avec un changement de mode (éco, confort, hors gel ou off) via le TaHoma avec gestion de 2 zones. Se place dans le tableau électrique. Rail DIN : 35 mm / 4 modules.
Caractéristiques techniques :
- Habilitation électrique obligatoire
- Alimentation 230V
- Dimensions 85 x 70 x 60 mm
- Rail Din 35 mm
- 4 modules
- Indice de protection IP 20

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Passerelle de données de consommation d'énergie

Compatible Energeasy connect

Oui

largeur boîtier

70 mm

interfaces de réception de données

autre

interfaces de transmission de données

autre

types d'énergie primaire

courant

nombre maximal de compteurs

1

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

fréquence nominale

50...50 Hz

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

tension nominale

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.