Capteur de qualité d'air CO2 / température / humidité

Main media

Capteur de qualité de l'air Z-Wave pour monitorer le CO2 (ppm), la température (°C) et l'humidité (%) en intérieur. Sans écran, lecture via portail hypervision. Alimenté en 12V avec l'alimentation non fournie

 
 

Détails du produit

Le A2CO2ZW est un détecteur avancé de qualité de l'air basé sur la technologie
Z-Wave, spécifiquement conçu pour surveiller de manière continue et précise la
concentration de dioxyde de carbone (CO2), ainsi que des paramètres
environnementaux clés tels que la température et l'humidité dans les espaces
intérieurs. Cet appareil est idéal pour garantir un environnement sain, en
particulier dans les habitations, les bureaux, les écoles ou les espaces publics, où
la qualité de l'air a un impact direct sur le bien-être et la productivité.
Intégré à l'écosystème Smart and Connective, ce capteur s'inscrit dans une
solution intelligente de gestion des espaces, permettant non seulement de
surveiller en temps réel les données environnementales, mais aussi de les
exploiter pour automatiser divers systèmes. Par exemple, lorsque la
concentration de CO2 dépasse un certain seuil critique, les données peuvent
déclencher automatiquement l'ouverture des fenêtres, l'activation du système
de ventilation, ou encore ajuster les systèmes de chauffage et de climatisation
pour garantir une qualité de l'air optimale tout en optimisant la consommation
énergétique.
Alimenté en 12V avec l'alimentation réf. : MW APV8-12.

Ceos

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur

radio bidirectionnelle

Oui

signal acoustique

Non

station météo

Non

système de bus Powernet

Non

consommation d'énergie

3 W

Info produit

Gamme

Ceos

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.