Capteur de température -30 +50°C extérieur blanc

Main media
ICON

Capteur de température -30 +50°C extérieur blanc montage en saillie, sans fil/sans piles protocole Enocéan

 
 

Détails du produit

Le capteur de température fonctionne avec un module à contact magnétique sans fil et sans pile ce qui permet d’éliminer la maintenance.
Autonome, l’énergie nécessaire est produite par une cellule solaire qui fonctionne sans aucune maintenance.

O2Line Comfort

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Capteur actif de température ambiante

Compatible Energeasy connect

Oui

température affichée

Non

capteur intérieur

Oui

Classe de protection (IP)

IP54

plage de mesure

-30...50 °C

signal de sortie

sans fil

Info produit

Gamme

O2Line Comfort

Multiple de vente

1

Code Douane

85269200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.