Capteur température thermis wirefree io

Main media

Détails du produit

Caractéristiques techniques :
- Alimentation par pile (2XLR06/AA)
- Seuil de mesure de température -20°C +60°C
- Précision température 1,5°C
- Dimensions (H x l x p) 78 x 78 x 37 mm
- Indice de protection IP 34

Tahoma

Spécificités techniques

Capteur actif de température ambiante

Compatible Energeasy connect

Oui

horloge

Non

température affichée

Non

avec pile

Oui

capteur intérieur

Oui

Classe de protection (IP)

IP34

avec affichage

Non

Profondeur

78 mm

Hauteur

37 mm

Largeur

78 mm

Info produit

Gamme

Tahoma

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.