Cellule interrupteur crépusculaire fix. saillie

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type capteur de lumière
  • Classe de protection (IP) IP55

Cellule de luminausité en saillie. Capteur pivotable, fixation rapide pour interrupetur crépusculaire. IP55.

 
 

Détails du produit

Le Capteur de luminosité en saillie Theben 9070991 permet une mesure de la lumière ambiante pour un contrôle intelligent de l'éclairage. Facile à installer, il optimise l'efficacité énergétique tout en assurant un éclairage aisé et adapté aux besoins.

Luna

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gestion de l'éclairage

mode de commande

autre

Modèle type

capteur de lumière

Largeur

20 mm

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

supporte le protocole ZigBee

Non

commande via Bluetooth

Non

Compatible IFTTT

Non

Classe de protection (IP)

IP55

Diamètre raccord

20 mm

Avec plaque de montage

Non

Profondeur

20 mm

Hauteur

63 mm

Info produit

Gamme

Luna

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.