Centrale système interface Ethernet et BUS. Gamme LUXORliving

Main media

Centrale système. Gamme LUXORliving, La mise en service avec LUXORplug et une utilisation aisée par le biais de l`application LUXORplay

 
 

Détails du produit

Créez l'ambiance parfaite chez vous, à tout moment où que vous soyez avec le LUXORliving IP1, personnalisez votre éclairage, réglez votre chauffage et bien plus encore, directement depuis votre appareil mobile ou tablette. Confort et simplicité garantit

Luxor living

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Luxor living

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Module de base pour système de bus

système de bus KNX-radio

Non

Classe de protection (IP)

IP20

commande sur site/commande manuelle

Oui

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

autre

largeur en nombre de modules

2

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Non

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.