Clé USB EnOcean pour energeasy connect

Main media

Détails du produit

La clé USB EnOcean se branche à l'arrière d' Energeasy Connect contrôleur d'ambiance et rend le contrôleur Energeasy Connect compatible avec les produits intégrant la technologie radio EnOcean (Voir liste des compatibilité sur energeasyconnect.com).

Portée radio : 20m à travers deux murs en béton armé
Fréquence radio : 868,3 MHz
Température de fonctionnement : 0°/+40 °C, IP 30
Dimensions (L x l x H) : 90 x 10 x 30 mm

O2Line Comfort

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

O2Line Comfort

Multiple de vente

1

Code Douane

85269200

Interface de données

Compatible Energeasy connect

Oui

radio bidirectionnelle

Oui

autres systèmes de bus

autre

Matériau

plastique

système de bus radio

Oui

Type de pose

enfichable

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.